Plato de apoyo con ranuras de refrigeración

Ref.: 0586580225
Ver todas las versiones

PLATO-RIGIDIO-DISCO-VULCA-D125

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLATO-RIGIDIO-DISCO-VULCA-D125
Plato de apoyo con ranuras de refrigeración
Para discos de fibra vulcanizada
Vida útil prolongada y resultados perfectos en superficies

Larga vida útil

Aprovechamiento óptimo del disco de fibra vulcanizada gracias al ángulo de montaje predefinido.

Resultados superficiales óptimos con la mínima generación de calor

Las ranuras de refrigeración garantizan un corte a bajas temperaturas gracias a su efecto de ventilación.

Rosca de conexión

M14
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84661038000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.000 g
Más Información

Catálogo General

0586580225

Ficha Técnica

32405552.pdf
Scroll to top