Pato de lija D 150 mm

Ref.: 0586652150

PLATO-MEDIO-GBUCLE-21AGU-07021290

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLATO-MEDIO-GBUCLE-21AGU-07021290
Pato de lija D 150 mm
Para lijadoras de disco orbital doble ETS 150-E
  • Con cierre de gancho y bucle

Diseño

Intermed.
Más Información

Patrón de orificios

21 orificios
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Código del sistema armonizado

84662098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Catálogo General

0586652150

Ficha Técnica

32405586.pdf

Ficha Técnica

32405595.pdf
Scroll to top