Disco de rectificado triangular Starlock

Ref.: 0696121150
Ver todas las versiones

PLATO LIJA TRIANGULAR STARLOCK 90MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLATO LIJA TRIANGULAR STARLOCK 90MM
Disco de rectificado triangular Starlock
Disco de rectificado con esquinas extraordinariamente suaves para un trabajo sencillo

Diseño flexible

La flexibilidad de sus esquinas permite ejercer presión y facilita la eliminación del material.

Soporte en 3D (Starlock)

  • Gran compatibilidad con los sistemas de montaje existentes
  • Transmisión de fuerza excepcionalmente alta
  • Arranque de material optimizado

Para lijar maderas y materiales de base de madera, además de para eliminar pintura


Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.

Máquinas adecuadas

Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100;Bosch GOP 10,8 V;Fein Multimaster (250 W);Starlock;Starlock Plus;Starlock max;Würth EMS 10-A;Würth EMS 12-A;Würth EMS 14-A;Würth EMS 18-A EC SL;Würth EMS 350-SL COMPACT;Würth EMS 450-SL POWER
Más Información

Tipo de adaptador

Starlock
Más Información

Material

PLA
Más Información

Dimensión del plato de soporte de gancho y bucle

90 x 90 x 90 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820559800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.000 g
Más Información

Catálogo General

0696121150

Ficha Técnica

32405483.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top