Pato de lija D 150 mm

Ref.: 0586600111

PLATO DURO HOKLP 8 AGU. 702 126

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLATO DURO HOKLP 8 AGU. 702 126
Pato de lija D 150 mm
Para lijadoras de disco orbital doble ETS 150-E
  • Con cierre de gancho y bucle

Diseño

Duro
Más Información

Patrón de orificios

8 orificios, exterior
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Número de orificios

14 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

84662098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.000 g
Más Información

Catálogo General

0586600111

Ficha Técnica

32405586.pdf

Ficha Técnica

32405595.pdf
Scroll to top