PLATO-SOPORTE-BLANDO-GBUCLE-D115MM Platos de soporte para discos Para aplicación óptima. Los platos de soporte están diseñados según su aplicación (desbaste, lijado y pulido).
Gancho y bucle y adhesivos, resistentes a altas temperaturas.
La longitud del gancho crea una capa de aire entre el velur del disco y el plato, evitando sobrecalientamiento.
Capa de espuma intermedia.
Permite adaptar mejor el disco a la superficie, permitiendo un acabado más uniforme.
Montaje con sistema M14.
Cambio de plato fácil y rápido.
1. Quitamos el cordón con discos de gancho y bucle de grano cerámico LF y plato duro.
2. Igualamos la superficie con disco Polish Fine HP, grano grueso y plato medio.
3. Lijado fino con disco Polish Fine HP grano fijo y plato blando.
https://www.wurth.es/plato-de-soporte-blando-para-discos-de-gancho-y-bucle-d-115482536PLATO-SOPORTE-BLANDO-GBUCLE-D115MMPLATO-SOPORTE-BLANDO-GBUCLE-D115MM<br>Platos de soporte para discos<br>Para aplicación óptima. Los platos de soporte están diseñados según su aplicación (desbaste, lijado y pulido).<br><ul><li>Gancho y bucle y adhesivos, resistentes a altas temperaturas.</li><li>La longitud del gancho crea una capa de aire entre el velur del disco y el plato, evitando sobrecalientamiento.</li><li>Capa de espuma intermedia.</li><li>Permite adaptar mejor el disco a la superficie, permitiendo un acabado más uniforme.</li><li>Montaje con sistema M14.</li><li>Cambio de plato fácil y rápido.</li></ul><br><P>1. Quitamos el cordón con discos de gancho y bucle de grano cerámico LF y plato duro.</P><br/><P>2. Igualamos la superficie con disco Polish Fine HP, grano grueso y plato medio.</P><br/><P>3. Lijado fino con disco Polish Fine HP grano fijo y plato blando.</P><br/><P>4. Acabado final.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310219.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310219.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Vellón de lijado no tejido/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Vellón de lijado no tejido/Soporte, cepillo de limpieza/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Vellón de lijado no tejido/Soporte, cepillo de limpieza/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!