Disco de pulir 3 en 1

Ref.: 058601 145
Ver todas las versiones

PLATO SOPORTE ESPUMA 3 EN 1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-PLATO DE APOYO ALMOHADILLA DE PULIDO GANCHO BUCLE-3/1-M14-D65-120-150

Material

Espuma de PUR
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

145 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Código del sistema armonizado

84661038000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

143.000 g
Más Información

Catálogo General

058601145

Ficha Técnica

32405598.pdf