Pato de lija D 150 mm

Ref.: 0586600010

PLATO HOKLP 6AGU.BLANDO PARA702126

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLATO HOKLP 6AGU.BLANDO PARA702126
Pato de lija D 150 mm
Para lijadoras de disco orbital doble ETS 150-E
  • Con cierre de gancho y bucle

Diseño

Blando
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Código del sistema armonizado

84662098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

153.000 g
Más Información

Catálogo General

0586600010

Ficha Técnica

32405586.pdf

Ficha Técnica

32405595.pdf
Scroll to top