Plato multiagujero para lija

Ref.: 0586671151

PLATO 5/16 MEDIO MULTIAG. PRO-AIR 150 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLATO 5/16 MEDIO MULTIAG. PRO-AIR 150 MM
Plato multiagujero para lija
PRO-AIR
Plato multiagujero 150mm para obtener el mejor rendimiento con sistema de lijado PRO-AIR
Plato ideado para mejorar la aspiración cumpliendo con los requerimientos del mercado con diferentes tipos de lija (6,15 y 21 agujeros).

Sistema PRO-AIR

Con este sistema multiagujero 48T aseguramos una mejora en aspiración y rendimiento. Todo el sistema PRO-AIR cuenta con una perforación guía que facilita la colocación de la lija (1).

Material

Poliuretano/fundición de hierro
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

128.000 g
Más Información

Catálogo General

0586671151

Ficha Técnica

576420166.pdf
Scroll to top