PLASTICRETE-ADITIVO-PLASTIF-10L Aditivo de mortero PLASTICRETE Aditivo plastificante para hormigón y mortero.
Características
Aditivo líquido concentrado plastificante - aireante , para mejorarla trabajabilidad de hormigones y
morteros en estado fresco, y reducir el agua de amasado.
Su efecto inclusor de aire mejora la resistencia a las heladas y reduce la absorción de agua de los hormigones y morteros.
Producto concentrado de gran eficacia.
Conforme norma EN 934-2:T2
Ventajas
Mejora la trabajabilidad y colocación de morteros y hormigones en estado fresco.
Cohesiona la masa evitando segregaciones.
Reduce la retracción en morteros y hormigones ricos en cemento.
Debido a su acción inclusora de aire, rompe la red capilar de los morteros y hormigones aumentando la
resistencia a las heladas.
Permite reducir el agua de amasado.
Facilita el estrusionado de la masa.
No contiene cloruros, apto para cualquier tipo de hormigón, en masa armado o pretensado y mortero.
Beneficios
Ahorro de tiempo en la aplicación del producto.
Durabilidad del mortero aplicado en obra.
Se presenta listo para su uso y se añade directamente al agua de amasado del mortero u hormigón.
Almacenar en lugar fresco, seco y a temperaturas superiores a +5ªC. Proteger de la humedad, las heladas y de la exposición directa a los rayos del sol.
Dosificación
La dosificación varía entre 0,1% al 0,2% en peso de cemento (50 ml a 100 ml por saco de cemento de 50 kg) según el grado de consistencia deseado en el hormigón o mortero. Realizar ensayos previos representativos para ajustar la dosificación óptima del aditivo según la densidad requerida y las condiciones de la puesta en obra.
Todas las herramientas y útiles de trabajo se limpiarán con agua inmediatamente después de su uso.
Respetar el rango de dosificación recomendado para el aditivo.
No añadir el aditivo directamente al cemento o a los áridos.
Consultar la compatibilidad entre los aditivos de la gama antes de su utilización.
Almacenamientos prolongados y por debajo de las temperaturas indicadas pueden producir la cristalización del producto y/o aumento de su viscosidad. En tal caso, proceda a su deshielo calentándolo lentamente a temperatura moderada mientras se agita suavemente con el fin de devolver al producto su aspecto, color y textura originales
https://www.wurth.es/plasticrete-10l462806PLASTICRETE-ADITIVO-PLASTIF-10LPLASTICRETE-ADITIVO-PLASTIF-10L<br>Aditivo de mortero<br>PLASTICRETE<br>Aditivo plastificante para hormigón y mortero.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Aditivo líquido concentrado plastificante - aireante , para mejorarla trabajabilidad de hormigones y </li><li>morteros en estado fresco, y reducir el agua de amasado.</li><li>Su efecto inclusor de aire mejora la resistencia a las heladas y reduce la absorción de agua de los hormigones y morteros.</li><li>Producto concentrado de gran eficacia.</li><li>Conforme norma EN 934-2:T2</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Mejora la trabajabilidad y colocación de morteros y hormigones en estado fresco. </li><li>Cohesiona la masa evitando segregaciones.</li><li>Reduce la retracción en morteros y hormigones ricos en cemento.</li><li>Debido a su acción inclusora de aire, rompe la red capilar de los morteros y hormigones aumentando la</li><li>resistencia a las heladas. </li><li>Permite reducir el agua de amasado.</li><li>Facilita el estrusionado de la masa. </li><li>No contiene cloruros, apto para cualquier tipo de hormigón, en masa armado o pretensado y mortero.</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Ahorro de tiempo en la aplicación del producto.</li><li>Durabilidad del mortero aplicado en obra.</li></ul><br><P>Se presenta listo para su uso y se añade directamente al agua de amasado del mortero u hormigón.</P><br/><P>Almacenar en lugar fresco, seco y a temperaturas superiores a +5ªC. Proteger de la humedad, las heladas y de la exposición directa a los rayos del sol.</P><br/><P></P><br/><P><B>Dosificación</B></P><br/><P>La dosificación varía entre 0,1% al 0,2% en peso de cemento (50 ml a 100 ml por saco de cemento de 50 kg) según el grado de consistencia deseado en el hormigón o mortero. Realizar ensayos previos representativos para ajustar la dosificación óptima del aditivo según la densidad requerida y las condiciones de la puesta en obra.</P><br><P>Todas las herramientas y útiles de trabajo se limpiarán con agua inmediatamente después de su uso.</P><br/><P>Respetar el rango de dosificación recomendado para el aditivo.</P><br/><P>No añadir el aditivo directamente al cemento o a los áridos.</P><br/><P>Consultar la compatibilidad entre los aditivos de la gama antes de su utilización.</P><br/><P>Almacenamientos prolongados y por debajo de las temperaturas indicadas pueden producir la cristalización del producto y/o aumento de su viscosidad. En tal caso, proceda a su deshielo calentándolo lentamente a temperatura moderada mientras se agita suavemente con el fin de devolver al producto su aspecto, color y textura originales</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119311081.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119311081.jpg/Adhesivos2024-02-16T19:43:05+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!