Plaster en polvo

Ref.: 0893214054
Ver todas las versiones

PLASTER RENOVA LLANA 15KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLASTER RENOVA LLANA 15KG
Plaster en polvo
RENOVA LLANA
Plaster en polvo para cubrir gotelé y picados en la renovación de soportes interiores

Idóneo para cubrir gotelé y renovar soportes de interiores.

  • Renovación rápida y sencilla de picados, gotelé, estucados, paredes después de arrancar papel o moqueta y soportes pintados.
  • Alisado y nivelado de paredes con pinturas en relieve y con texturas de diferente tipos.
  • Extraordinaria adherencia sobre soportes poco absorbentes como: pinturas satinadas, rugosas, texturadas o al aceite, sin necesidad de ser eliminadas.
  • Mínima merma, incluso en capas gruesas.
  • Para cualquier tipo de decoración interior, proporcionando acabados finos y resistentes.

Posibilidad de aplicarse en capas consecutivas.

No es preciso esperar el secado de la capa anterior, para dar una segunda aplicación.

Excelente acabado.

Acabado fino y duro, de gran calidad y resistencia, apto para cualquier decoración.

Fácil aplicación.

  • Muy fácil de trabajar.
  • Bastará aplicar con llana o espátula.
  • No es necesario rascar el fondo.

Para la preparación, añadir 2 partes de polvo sobre 1 de agua y remover el producto añadiendo pequeñas cantidades de agua hasta encontrar el punto idóneo de trabajo.


Amasar hasta obtener una pasta suave y consistente y aplicar con llana o espátula de acero inoxidable.


Masilla de uso inmediato.


Limpiar las herramientas con agua una vez finalizado el trabajo.


Antes de aplicar el producto, dejar el soporte limpio y seco, libre de polvo y grasas.

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0893214054

Ficha Técnica

32406100.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500292.PDF
Scroll to top