Plaster

Ref.: 0893214049

PLASTER-DILAFIB-4KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLASTER-DILAFIB-4KG
Plaster
DILAFIB
Plaster flexible, reforzado con fibra de vidrio, listo al uso

De uso interior y exterior

  • Reforzado con fibra de vidrio.
  • Ideal para cubrir grietas y fisuras tanto interiores como exteriores.
  • Sustituto de las cintas elásticas o vendas.
  • Excelente adherencia sobre cualquier tipo de soportes: hormigón, morteros, cemento, yeso, escayola, madera y todo tipo de pinturas.

Elasticidad permanente

  • Capaz de absorber tensiones creadas por posibles movimientos.
  • Gran resistencia al envejecimiento.

Pintable

Pintable con todo tipo de revestimientos, a excepción de poliuretanos al disolventeo epoxis. No desprende cal.

Coloreable

Puede ser coloreado con tintes universales (un 4 % máx.).


Los soportes deberán estar sanos, secos y libres de grasas, polvos y ceras.


Abrir la grieta en “V” y eliminar las partes del mortero desprendido o pintura deteriorada.


Si las grietas son muy anchas, rellenar previamente con Super PLaster Intex en exterior.


Sobre soportes muy absorbentes aplicar una mano de imprimación para garantizarnos un mejor anclaje del relleno.


Aplicar a llana o espátula inoxidable, dejando una banda de masilla de no menos de 5 cm a ambos lados de la grieta.


Pulir posibles grumos con la espátula cuando el producto inicie su secado superficie.


Sobre soportes consistentes y pequeñas fisuras, no es necesario rellenar previamente la grieta con otros productos, se aplica directamente el Plaster Dilafib.


Exento de etiquetado de seguridad.


No aplicar sobre superficies con humedad permanente.

Peso del contenido

4 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

1.2 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0893214049

Ficha Técnica

32406102.pdf

Hoja de datos de seguridad

04478853.PDF
Scroll to top