Plaster

Ref.: 0893214051
Ver todas las versiones

PLASTER CLASSIC 15KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLASTER CLASSIC 15KG
Plaster
CLASSIC
Plaste en polvo para tapar pequeñas grietas en interiores antes de pintar.

Aplicable sobre soportes de interior.

Sobre pequeñas quebraduras, grietas y en soportes absorbentes como yeso, cemento, cartón-yeso, hormigón, pinturas antiguas, etc.

Perfectas características técnicas.

  • Acabado de alta finura, dureza y calidad.
  • Acepta todo tipo de pintura plástica, papeles pintados o cualquier tipo de acabado de alta decoración: veneciano, mural rústico, veladuras, etc.
  • Excelente adherencia sobre soportes porosos.
  • Preparación sencilla de la mezcla.
  • Reduce la absorción del soporte, con lo que se consigue un considerable ahorro de pintura.
  • Muy buena lijabilidad.
  • Gran dureza y cohesión.

Fácil preparación, aplicación y lijado.

  • Preparación sencilla y de fácil homogeización. No hace grumos.
  • Aplicación cómoda con espátula o llana.
  • Menor tiempo de trabajo.
  • Lijado fácil y cómodo.

Buen secado y adherencia con reducción de la absorción del soporte.

Ahorraremos pintura y tiempo de trabajo.

Aplicando el espesor recomendado, el producto no merma.


Para aplicar en soportes interiores y deberán estar secos, sanos y limpios de polvo, grasas y ceras. Los agujeros y/o fisuras a tapar no deberán ser de grandes dimensiones y/o profundidades.


Para la preparación, añadir 2 partes de polvo sobre 1 de agua y remover el producto añadiendo pequeñas cantidades de agua hasta encontrar el punto idóneo de trabajo.


Amasar hasta obtener una pasta suave y consistente y aplicar con espátula o llana de acero inoxidable. Limpiar las herramientas con agua una vez finalizado el trabajo.


No aplicar el producto sobre soportes con humedad permanente.


Para tendidos y enlucidos en capas finas.

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 kg
Más Información

Catálogo General

0893214051

Ficha Técnica

32406098.pdf

Hoja de datos de seguridad

04494110.PDF
Scroll to top