Dispositivo de corte

Ref.: 0691500366
Ver todas las versiones

PLASMAX-DUO-COMP-(15-30A)-230V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLASMAX-DUO-COMP-(15-30A)-230V
Dispositivo de corte
PLASMAX DUO

Máquina fabricada con tecnología inverter para un arco estable, que garantiza un corte de gran calidad en diversos metales y grosores

El arco de guía continuo permite un corte sencillo en materiales perforados, barnizados y oxidados

Diseñado para rellenarse mediante dos fuentes de aire comprimido:

  • Compresor externo: espesor de corte de hasta 16 mm
  • Compresor interno: hace que la máquina sea autónoma y fácil de transportar

Equipado con dispositivo de PFC, con un ahorro energético aproximado del 30 %; incrementa la fiabilidad del dispositivo y su rendimiento si se utiliza con generadores a motor

Cumple con la directiva europea en 61000-3-12 y puede utilizarse en entornos domésticos

Potentes funciones de seguridad para el usuario con función RESET

La función de "comprobación de combustible" notifica al usuario en caso de que esté agotándose el combustible del soplete para evitar averías en el dispositivo


No debe conectarse al tubo de aire externo si se trabaja con el compresor interno


Antes de arrancar la máquina con el compresor externo, compruebe los parámetros del aire: Nunca supere los 4,8 bares ni los 90 l/min.


Para un funcionamiento óptimo de la máquina, deben utilizarse recambios y combustibles originales de Würth.

Corriente mínima

15 A
Más Información

Tipo de refrigeración

Aire refrigerado
Más Información

Peso de la máquina

23.8 kg
Más Información

Longitud del quemador

4 m
Más Información

Entrada de alimentación

2 kW
Más Información

Peso del material fungible

0 g
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de protección IP

IP 23
Más Información

Corriente máxima

30 A
Más Información

Longitud

580 mm
Más Información

Consumo de aire

70 l/min
Más Información

Peso de la base de apoyo

250 g
Más Información

Anchura

190 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Potencia máxima

2200 W
Más Información

Tensión nominal máxima

290 V/CA
Más Información

Fusible principal

16 A lento
Más Información

Peso del embalaje exterior

1750 g
Más Información

Tensión nominal mínima

150 V/CA
Más Información

Tensión de circuito abierto

250 V/CA
Más Información

Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C)

100 %
Más Información

Grosor de corte máximo para acero

20 mm
Más Información

Número de fases

1 Uds
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

2000 g
Más Información

Código del sistema armonizado

84289090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26300.000 g
Más Información

Altura

405 mm
Más Información

Corriente mínima/máxima

15-30 A
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

150 / 290 V/CA
Más Información

Declaración de conformidad CE

644811883.pdf

Manual instrucciones

644819646.pdf

Catálogo General

0691500366

Ficha Técnica

32409745.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top