PLAQUITA-TNMG160408-VP2-HP8110

Ref.: 5445512102
Ver todas las versiones

PLAQUITA-TNMG160408-VP2-HP8110

Descripción

PLAQUITA-TNMG160408-VP2-HP8110

Mín. ap

0.5 mm
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

F máximo

0.45 mm/U
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

16
Más Información

Condiciones de mecanizado para placa intercambiable

Buena
Más Información

Vc mín. en acero inoxidable

110 m/min
Más Información

Grupo de materiales

M (aplicación principal)
Más Información

F mínimo

0.1 mm/U
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M10
Más Información

AP máximo

5 mm
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Tipo de carburo

HP8110
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Revestimiento

PVD
Más Información

Tipo de alimentación

Alisado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

T
Más Información

Vc máximo en acero inoxidable

210 m/min
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.450 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código del rompevirutas

VP2
Más Información

F mínimo/máximo

0,1-0,45 mm/U
Más Información

Código ISO giratorio

TNMG 160408
Más Información

AP mínimo/máximo

0,5-5 mm
Más Información

Vc mínimo/máximo en acero inoxidable

110-210 m/min
Más Información
Scroll to top