Placa intercambiable de carburo DNMG (desbaste)

Ref.: 5445611451

DNMG 150608E-WR:TW325

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DNMG 150608E-WR:TW325
Placa intercambiable de carburo DNMG (desbaste)
Ideal para altas profundidades de corte y avances en acero (ISO P)
  • Filo de corte muy estable

  • Para uso universal en torneado longitudinal y refrentado, así como en torneado de copia

  • HC3030 (P30): Excelente resistencia para proporcionar un corte interrumpido a velocidades de corte bajas a medias

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

15
Más Información

Metal de tipo duro ISO

P10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Desbastado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

D
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

P
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.200 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

06
Más Información

Código ISO giratorio

DNMG 150608
Más Información

Catálogo General

5445611451

Ficha Técnica

232304351.pdf

Ficha Técnica

232304352.pdf

Ficha Técnica

232304353.pdf
Scroll to top