DNMG 150608E-WM:TW230

Ref.: 5445615353

DNMG 150608E-WM:TW230

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DNMG 150608E-WM:TW230

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

15
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Revestimiento

PVD
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

D
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.200 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

06
Más Información

Código ISO giratorio

DNMG 150608
Más Información

Catálogo General

5445615353

Ficha Técnica

232304351.pdf

Ficha Técnica

232304352.pdf

Ficha Técnica

232304353.pdf
Scroll to top