Placa intercambiable de carburo DNMG (rectificado fino)

Ref.: 5445612152

DNMG 150608ER-WAF:TW230

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DNMG 150608ER-WAF:TW230
Placa intercambiable de carburo DNMG (rectificado fino)
Ideal para avances medios y avances en acero inoxidable (ISO M)
  • Geometría de corte positiva
  • Alta productividad gracias a su filo de corte afilado y a sus amplias bolsas para virutas
  • Vida útil prolongada gracias a la excelente tecnología de recubrimiento PVD con alta dureza y resistencia a la oxidación

  • Para uso universal en torneado longitudinal y refrentado, así como en torneado de copia

  • HP8115 (M20): Excelente resistencia al desgaste y resistencia para el mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

15
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Revestimiento

PVD
Más Información

Tipo de alimentación

Alisado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

D
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.200 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

06
Más Información

Código ISO giratorio

DNMG 150608
Más Información

Catálogo General

5445612152

Ficha Técnica

232304351.pdf

Ficha Técnica

232304352.pdf

Ficha Técnica

232304353.pdf
Scroll to top