Placa intercambiable de cermet DNMG (rectificado fino)

Ref.: 5445611151

DNMG 150608EL-WAF:TW325

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DNMG 150608EL-WAF:TW325
Placa intercambiable de cermet DNMG (rectificado fino)
Ideal para avances pequeños y avances en acero (ISO P)
  • Excelente control de las virutas
  • Vida útil prolongada gracias a sus rompevirutas tridimensionales
  • Baja resistencia al corte y gran rigidez del filo de corte

  • Para uso universal en torneado longitudinal y refrentado, así como en torneado de copia

  • HC3215 (P15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas

  • HC3225 (P25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas

  • CC2500 (P25/K15): La opción universal con un poco más de resistencia al desgaste y una tenacidad óptimas para el mecanizado a velocidades de corte medias a altas. En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.

En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

15
Más Información

Metal de tipo duro ISO

P10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Alisado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

D
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

P
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.200 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

06
Más Información

Código ISO giratorio

DNMG 150608
Más Información

Catálogo General

5445611151

Ficha Técnica

232304351.pdf

Ficha Técnica

232304352.pdf

Ficha Técnica

232304353.pdf
Scroll to top