Placa intercambiable tipo ISO |
G |
Tamaño de la placa intercambiable ISO |
15 |
Metal de tipo duro ISO |
P10 |
Radio de esquina de la placa intercambiable ISO |
04 |
Revestimiento |
CVD |
Tipo de alimentación |
Rectificado medio |
Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO |
N |
Forma de la placa intercambiable ISO |
D |
Área de metal de tipo duro ISO |
P |
Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO |
M |
Peso del producto (por artículo) |
15.200 g |
Grosor de la placa intercambiable ISO |
06 |
Código ISO giratorio |
DNMG 150604 |
Catálogo General |
5445615352 |
Ficha Técnica |
232304351.pdf |
Ficha Técnica |
232304352.pdf |
Ficha Técnica |
232304353.pdf |