Placa intercambiable de carburo CNMG (mecanizado medio)

Ref.: 5445311351
Ver todas las versiones

CNMG 120404E-WM:TW325

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Plaquita para torneado tipo CNMG
Características:
• C: Rómbico 80°
• N: Negativo (0° filo de corte)
• M: Tolerancia moldeada de precisión M
• G: Doble cara (bordes de corte en ambos lados)

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

12
Más Información

Metal de tipo duro ISO

P25
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

C
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

P
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.100 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código ISO giratorio

CNMG 120404
Más Información

Catálogo General

5445311351

Ficha Técnica

232298669.pdf

Ficha Técnica

232298670.pdf

Ficha Técnica

232298671.pdf