Plantilla de ajuste FT Fix

Ref.: 01653001
Ver todas las versiones

DDU-PLANTILLA VG FIX

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- El set se puede componer según las necesidades

- Como mínimo, el set debe incluir:

– 1 Plantilla de colocación (1)

– 1 Receptor tornillo (2)

– 1 Placa base (3)

- Las vigas secundarias se pueden montar mediante placas base

- Regulación continua

- Manejo fácil y rápido

- Precisión absoluta

- Apto para los tornillos VG Ø 6, 8, 10 mm

- Permite la rápida y segura selección del ángulo de inserción y de la medida de colocación, con regulación continua

- Permite determinar la distancia exacta entre los tornillos

- Con rieles de aluminio de alta resistencia

- Permite calibrar el ángulo mediante un calibrador de plástico robusto



APLICACIONES:

- Montaje de uniones entre vigas principales y secundarios

- Otras aplicaciones de los tornillos ASSY®plus VG con ángulo de inserción predeterminado

- De gran utilidad para la inserción exacta de los tornillos ASSY®plus VG con rosca completa

Material

ALU
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Aprobación

ETA-15/0043
Más Información

Número de piezas

8 Uds
Más Información

Peso

1573 g
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructural;Construcción de elemento;Tejado
Más Información

Clase de uso

12
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1573.000 g
Más Información

Catálogo General

01653001

Ficha Técnica

32406514.pdf