Plantilla de perforación de bisagra SBL-3

Ref.: 0683800401
Ver todas las versiones

PLANTILLA PERFORADORA CLIPON

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Plantilla perforadora preparada para realizar manualmente mediante un atornillador, los taladros de las bisagras Clipon.

- Facilita el montaje rápido y preciso de las bisagras y bases que se montan en todo tipo de muebles, sustituyendo los actuales procesos tradicionales

- La plantilla dispone de regulación de “Ta”, así como de altura Es de fácil manejo y va acompañada de un útil para accionar las fresas y de una plantilla para marcar las bases

- Distancia entre tetones de 48 mm

- Profundidad de taladro de 13 mm

- 1 broca de 35 mm y de 2 de 10 mm

- Fabricado en aluminio

- Distancia de taladro (Ta) desde +8 mm hasta -7 mm

- Grosor máximo de puerta 25 mm

Material

ST-ZD-PLA
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

-7 mm
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

+8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Rango de agarre máximo

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1043.000 g
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

-7-+8 mm
Más Información

Catálogo General

0683800401

Ficha Técnica

32406964.pdf

Ficha Técnica

32406965.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top