Panel de herramientas

Ref.: 0960050013
Ver todas las versiones

PANEL PERFORADA RAL 9011-457X1486MM.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANEL PERFORADA RAL 9011-457X1486MM.
Panel de herramientas
Un dispositivo organizador muy práctico para almacenar herramientas, componentes pequeños y otros materiales de trabajo de manera ordenada y aprovechando el espacio disponible.
  • Panel de chapa de acero con perforación simétrica y orificios cuadrados
  • El panel reforzado de la parte trasera está soldado y cuenta con perfiles laterales
  • La separación entre los orificios se mantiene aun al montar varios paneles uno junto al otro o uno por encima del otro
  • Orificios en los perfiles de refuerzo para facilitar el montaje en pared

Distancia entre orificios

38 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Diseño

Perforada
Más Información

Anchura

1486 mm
Más Información

Color

Negro grafito RAL 9011
Más Información

Orificio pretroquelado

10 x 10 mm
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.400 kg
Más Información

Altura

457 mm
Más Información

Anchura x altura

1486 x 457 mm
Más Información

Catálogo General

0960050013

Ficha Técnica

651061139.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top