Placa adaptadora del sistema

Ref.: 5581038050

PLACA TRANSP ORSY BULL MALETERO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACA TRANSP ORSY BULL MALETERO
Placa adaptadora del sistema
Para conectar cajas ORSY® BULL de la serie 5 y cajas del sistema ORSY ®

Las cajas del sistema ORSY® se pueden apilar en cajas ORSY® BULL serie 5 y conectarlas

  • Gracias al sistema de raíl sencillo
  • Cajas aseguradas con elementos de acoplamiento

Almacenamiento en el maletero

  • Antideslizante gracias a las puntas acoplables
  • Las cajas ORSY ® BULL deben protegerse con toldo

Profundidad

450 mm
Más Información

Anchura

550 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2410.000 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

550 x 450 x 45 mm
Más Información

Catálogo General

5581038050

Ficha Técnica

32411733.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top