Placa de cierre acodada pequeña MS 5000

Ref.: 0683530422
Ver todas las versiones

PLACA SOPORT.DELANT.MS5000 PEQ.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACA SOPORT.DELANT.MS5000 PEQ.
Placa de cierre acodada pequeña MS 5000

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Longitud del tramo

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.650 g
Más Información

Catálogo General

0683530422

Ficha Técnica

32407443.pdf
Scroll to top