Placa atornillable

Ref.: 0683567026
Ver todas las versiones

ACCESORIO PLACA 40X40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACCESORIO PLACA 40X40MM
Placa atornillable
Para ruedas giratorias para muebles con soporte de tipo W

Tipo de adaptador

W
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

37 mm
Más Información

Diámetro del perno

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Anchura de base

38 mm
Más Información

Longitud de base

38 mm
Más Información

Catálogo General

0683567026

Ficha Técnica

120705677.pdf

Ficha Técnica

120705683.pdf
Scroll to top