PLACA FRESA MULT.SPUN120308

Ref.: 0620800007
Ver todas las versiones

PLACA FRESA MULT.SPUN120308

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACA FRESA MULT.SPUN120308

Material

ST
Más Información

Longitud

12.7 mm
Más Información

Anchura

12.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.000 g
Más Información

Altura

3.2 mm
Más Información

Catálogo General

0620800007

Ficha Técnica

32405359.pdf

Ficha Técnica

32405360.pdf

Ficha Técnica

32405361.pdf

Ficha Técnica

32405362.pdf
Scroll to top