Tapón de aluminio

Ref.: 0865747916

PLACA FINAL ALU ZEBRA 37X47

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACA FINAL ALU ZEBRA 37X47
Tapón de aluminio
Producto adecuado para ambos extremos del raíl
  • Montaje sencillo a presión

  • Pantalla separadora en el extremo del carril

  • Producto adecuado para los extremos izquierdo y derecho del carril

Material

ALU
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

47 x 37 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

761699900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información

Catálogo General

0865747916

Ficha Técnica

32408420.pdf
Scroll to top