Vellón de lijado de nailon

Ref.: 058545 600

ESTROPAJO DE NYLON

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESTROPAJO DE NYLON
Vellón de lijado de nailon
Producto apto para uso manual y en máquina

El tamaño de grano 1000 (n.º art. 058541 600, 058544 600, 058545 600) se adhiere a las superficies de gancho y bucle sin necesidad de revestimiento con gancho y bucle.

Longitud

230 mm
Más Información

Anchura

152 mm
Más Información

Adecuado para

Lijadora orbital;Trabajo manual
Más Información

Tamaño del grano

1000
Más Información

Material del medio abrasivo

Carburo de silicio
Más Información

Técnica adhesiva

Sin
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.750 g
Más Información

Anchura x longitud

152 mm x 230 mm
Más Información

Catálogo General

058545600

Ficha Técnica

32405603.pdf
Scroll to top