Placa adaptadora de sistema

Ref.: 5581038000

PLACA TRANSPORTE ORSY MALETERO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Para transportar sistemas ORSY® 84 y 44 en el maletero
Posibilidad de transportar varias maletas apiladas una sobre la otra
Con sistema de raíles
Fijación por elementos de acoplamiento
El mecanismo de bloqueo asegura la placa del adaptador del sistema 84
Almacenamiento en el maletero
Sistema antideslizante
Posibilidad de unir varias placas
Posibilidad de sujetar las cajas 84 y 44

Nota
Es necesario utilizar la lona de seguridad de carga

Profundidad

405 mm
Más Información

Anchura

520 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1450.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

520 x 405 x 35 mm
Más Información

Catálogo General

5581038000

Ficha Técnica

32411732.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top