Material |
ALU |
Longitud |
76 mm |
Anchura |
46 mm |
Color |
Gris aluminio |
Descripción de tipo |
AZPL2 |
Código del sistema armonizado |
76169990990 |
Peso del producto (por artículo) |
0.042 kg |
Altura |
10 mm |
Catálogo General |
096380962 |