Esponja de lija

Ref.: 058702 100

PLACA DE LIJA P.100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACA DE LIJA P.100
Esponja de lija
Esponja de lija universal de óxido de aluminio para carpintería y metalurgia.
  • Papel de lija y taco de lijar en uno
  • Para lijado en seco
  • Se adapta a cualquier forma, por lo que es apta para uso universal
  • Se puede volver a utilizar después de aclarar con agua
  • También se puede utilizar en zonas de difícil acceso
  • Producto especialmente indicado para lijar superficies

Longitud

125 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Tamaño del grano

100
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón normal)
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.500 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

125 x 100 x 10 mm
Más Información

Catálogo General

058702100

Ficha Técnica

32405601.pdf
Scroll to top