Material |
Placa de acero |
Superficie |
BZP |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
82 mm |
Anchura |
40 mm |
Diámetro del orificio |
4.9 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
4,8 mm de diámetro |
Grosor |
1 mm |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
21.840 g |
Longitud x anchura |
82 x 40 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
021788240 |
?catalog=wuerth&part=021788240 |