Superficie lisa y magnética
Calidad de la superficie
La superficie pintada es adecuada para anotar notas a corto plazo (con recubrimiento de plástico).
Flexibilidad
Limpieza
Se puede borrar en seco. Debe limpiarse regularmente con producto de limpieza especial de Würth.
Producto de calidad
Fabricado en Alemania
Para anotar notas a corto plazo o lluvia de ideas, así como para visualizar información y documentos importantes.
Se recomienda limpiarla regularmente con un producto de limpieza Würth para garantizar un uso óptimo y a largo plazo. Utilice solo rotuladores de pizarra blanca de limpieza en seco, no permanentes.
Profundidad |
40 mm |
Superficie |
PWD/PLA |
Material del marco |
Aluminio |
Adhesivo/magnético |
Sí |
Diseño |
Continuo;Giratorio a 360°;Sobre ruedas |
Número de rollos |
4 Uds |
Anchura |
1500 mm |
Color |
Blanco |
Altura del chasis |
1950 mm |
Reciclabilidad |
98 % |
Profundidad del chasis |
650 mm |
Color del marco |
Aluminio plata |
Anchura de bastidor con ruedas exterior |
1650 mm |
Peso del producto (por artículo) |
26.780 kg |
Altura |
1000 mm |
Catálogo General |
0957575302 |