Pizarra blanca

Ref.: 0957575205
Ver todas las versiones

PIZARRA-BLANCA-1800X1200MM

Descripción

PIZARRA-BLANCA-1800X1200MM
Pizarra blanca
Con su superficie lisa y magnética, la pizarra magnética ofrece la plataforma de organización ideal para presentar notas y documentos en talleres u oficinas.

Superficie lisa y magnética

  • Las notas a corto y largo plazo pueden escribirse y borrarse de nuevo sin residuos.
  • Con imanes y cuadros de clasificación magnéticos para fijar documentos e información a largo plazo.

Diferentes acabados de superficie para diferentes aplicaciones

  • Las superficies pintadas son adecuadas para notas a corto plazo, las superficies esmaltadas para notas a largo plazo.
  • La superficie esmaltada es especialmente resistente a los arañazos, duradera y respetuosa con el medio ambiente. Ofrece la resistencia y elasticidad del metal combinada con la dureza y resistencia de una superficie de vidrio. La superficie es fácil de limpiar, resistente a ácidos y álcalis, y a la corrosión.

Limpieza

Se puede borrar en seco. Debe limpiarse regularmente con los productos de limpieza recomendados por Würth.

Fijación

Fácil instalación y después de colgar el elemento excéntrico especial se puede utilizar para un ajuste cómodo de hasta 6 mm.

Producto de calidad

Fabricado en Alemania


Para anotar notas a corto o largo plazo o lluvia de ideas, así como para visualizar información y documentos importantes.


Se recomienda limpiarla regularmente con un producto de limpieza Würth para garantizar un uso óptimo y a largo plazo. Utilice solo rotuladores de pizarra blanca de limpieza en seco, no permanentes.

Profundidad

30 mm
Más Información

Superficie

Esmaltado
Más Información

Material del marco

Aluminio
Más Información

Adhesivo/magnético

Más Información

Anchura

1800 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Reciclabilidad

98 %
Más Información

Color del marco

Aluminio plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.600 kg
Más Información

Altura

1200 mm
Más Información
Scroll to top