PISTOLERA PARA ATORNILLADOR S 10-A

Ref.: 071593 724
Ver todas las versiones

PISTOLERA PARA ATORNILLADOR S 10-A

Descripción

PISTOLERA PARA ATORNILLADOR S 10-A

Material

Cuero
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

42021291000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Altura

220 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

150 x 65 x 220 mm
Más Información
Scroll to top