PISTOLA-WIT-COAXIAL-BLACK-300/330ML Pistola de aplicación WIT Para extraer cartuchos WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) y cartuchos de silicona
Adecuada para aplicaciones con cartuchos coaxiales de 150 ml, 320 ml y 330 ml, cartuchos de película tubular de 300 ml, cartuchos de tipo Peeler de 280 ml y cartuchos de silicona
Aplicación rápida, fiable y limpia
Indicador de posición/varilla de nivel con escala
Evita errores de lectura (escala = cantidad de mortero)
Carcasa de pistola de aplicación + mango escurridor + portacartuchos: Poliamida con refuerzo de fibra de vidrio
Ligereza y excelente estabilidad
Manejo sencillo y trabajo exacto
Tecnología de gran resistencia
Gatillo de pistola de aplicación
La protección contra goteo y el destensamiento del cartucho se activan mediante el gatillo de la pistola de aplicación
Tornillo de ajuste para compensar el desgaste del mecanismo
Amplía las capacidades de uso de pistolas de aplicación
No existe pérdida de rendimiento como consecuencia del desgaste
Se pueden aplicar los siguientes compuestos de mortero de inyección:
HORMIGÓN ESPECIALIZADO WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
HORMIGÓN MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
ESPECIAL PIEDRA NATURAL WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
WIT-NORDIC: 330 ml
WIT-EXPRESS: 330 ml
WIT-VIZ Express: 330 ml
MORTERO PARA TORNILLOS PARA HORMIGÓN WIT-BS: 150 ml
https://www.wurth.es/pistola-wit-coaxial-black-300-330ml465724PISTOLA-WIT-COAXIAL-BLACK-300/330MLPISTOLA-WIT-COAXIAL-BLACK-300/330ML<br>Pistola de aplicación WIT<br>Para extraer cartuchos WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) y cartuchos de silicona<br><p class="level1">Adecuada para aplicaciones con cartuchos coaxiales de 150 ml, 320 ml y 330 ml, cartuchos de película tubular de 300 ml, cartuchos de tipo Peeler de 280 ml y cartuchos de silicona</p><P></P><p class="level1">Aplicación rápida, fiable y limpia</p><P></P><p class="level1">Indicador de posición/varilla de nivel con escala</p><P>Evita errores de lectura (escala = cantidad de mortero)</P><P></P><p class="level1">Carcasa de pistola de aplicación + mango escurridor + portacartuchos: Poliamida con refuerzo de fibra de vidrio</p><ul><li>Ligereza y excelente estabilidad</li><li>Manejo sencillo y trabajo exacto</li><li>Tecnología de gran resistencia</li></ul><P></P><p class="level1">Gatillo de pistola de aplicación</p><P>La protección contra goteo y el destensamiento del cartucho se activan mediante el gatillo de la pistola de aplicación</P><P></P><p class="level1">Tornillo de ajuste para compensar el desgaste del mecanismo</p><ul><li>Amplía las capacidades de uso de pistolas de aplicación</li><li>No existe pérdida de rendimiento como consecuencia del desgaste</li></ul><P></P><p class="level1">Se pueden aplicar los siguientes compuestos de mortero de inyección:</p><ul><li>HORMIGÓN ESPECIALIZADO WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml</li><li>CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml</li><li>ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml</li><li>HORMIGÓN MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml</li><li>ESPECIAL PIEDRA NATURAL WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml</li><li>BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml</li><li>WIT-NORDIC: 330 ml</li><li>WIT-EXPRESS: 330 ml</li><li>WIT-VIZ Express: 330 ml</li><li>MORTERO PARA TORNILLOS PARA HORMIGÓN WIT-BS: 150 ml</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3516551.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3516551.jpg/Químicos de aplicación/Químicos de aplicación/Herramientas manuales2024-02-16T19:44:34+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!