Pistola con depósito para protector de bajos

Ref.: 0891110500

PISTOLA-UBSSPRGUN-CUP-GUN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA-UBSSPRGUN-CUP-GUN
Pistola con depósito para protector de bajos
Para la aplicación de productos de protección contra gravilla a base de disolvente y agua, y protector para bajos y relleno de oquedades
Para aplicar protector contra impactos de gravilla, protector para bajos y productos de sellado de oquedades a base de agua y disolvente
  • Esta pistola tiene un vaso que puede contener dispositivos estándar, por lo que se puede utilizar con flexibilidad.
  • Para restaurar las estructuras originales de marcos, pasos de rueda, chasis de transporte, etc.
  • Muy seguro de utilizar
  • Limpio y fácil de usar

Para la aplicación de productos de protección contra gravilla a base de disolvente y agua, y protector para bajos y relleno de oquedades


Puntas de aplicación no incluidas

Material

ALU/BRS
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

8 bar
Más Información

Longitud

292 mm
Más Información

Consumo de aire

300 l/min
Más Información

Color

Negro
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

4 bar
Más Información

Diámetro de la boquilla

1.2 mm
Más Información

Hose length max.

10 m
Más Información

Contenido del depósito

1 l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1570.000 g
Más Información

Catálogo General

0891110500

Ficha Técnica

32409111.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top