PISTOLA SATAJET 4000 B RP 1,4 DIG. PISTOLA SATAJET 4000 RP 1.2 , 1.3 Y 1.4 Para barniz, pintura, monocapa y bicapa
El sensible aumento de presión, comparado con las HVLP, nos permite pintar con más rapidez y da una sensación de trabajo parecido a una pistola convencional. Su boquilla proporciona un abanico homogéneo y perfecto.
Cumple con la legislación ambiental VOC, con una trasferencia de material del 65%. Esto también supone un ahorro del 30% en material sobre una convencional. Su centro de gravedad más bajo nos da un mejor equilibrio, lo que reduce la fatiga en la mano del operario.
Reducción de su peso en un 15% respecto a sus antecesoras.
Sistema rápido de cambio de la boquilla de aire “Quick Change”, sólo hay que girarla 1.5 vueltas. Su abanico se puede regular con tan sólo un cuarto de vuelta, para pasar de redondo a lineal.
Entrada de aire en latón niquelado, gran duración y poco desgaste.
Ergonómica y ligera para mayor comodidad.
Boquilla de aire, pico de producto y aguja en acero Inox A4 y su cuerpo de cromo facilitan su limpieza y la hacen apta a las pinturas al agua.
Se entregan con cuatro indicadores de colores “CCS”, para identificar las diferentes pistolas del taller.
Depósito de PVC 600 ml graduado, con dispositivo antigoteo y tapón de seguridad. Incorpora nuevo sistema de cambio rápido “QCC” para facilitar las tareas de limpieza.
El filtro en la entrada de material asegura la eliminación de cualquier impureza.
Tres reguladores: de producto, presión de aire y de abanico.
Adaptable el nuevo sistema RPS “Rapid Preparation System”.
https://www.wurth.es/pistola-satajet-4000-b-rp-1-4-dig460546PISTOLA SATAJET 4000 B RP 1,4 DIG.PISTOLA SATAJET 4000 B RP 1,4 DIG.<br>PISTOLA SATAJET 4000 RP 1.2 , 1.3 Y 1.4<br>Para barniz, pintura, monocapa y bicapa<br><ul><li>El sensible aumento de presión, comparado con las HVLP, nos permite pintar con más rapidez y da una sensación de trabajo parecido a una pistola convencional. Su boquilla proporciona un abanico homogéneo y perfecto.</li><li>Cumple con la legislación ambiental VOC, con una trasferencia de material del 65%. Esto también supone un ahorro del 30% en material sobre una convencional. Su centro de gravedad más bajo nos da un mejor equilibrio, lo que reduce la fatiga en la mano del operario.</li><li>Reducción de su peso en un 15% respecto a sus antecesoras.</li><li>Sistema rápido de cambio de la boquilla de aire “Quick Change”, sólo hay que girarla 1.5 vueltas. Su abanico se puede regular con tan sólo un cuarto de vuelta, para pasar de redondo a lineal.</li><li>Entrada de aire en latón niquelado, gran duración y poco desgaste.</li><li>Ergonómica y ligera para mayor comodidad.</li><li>Boquilla de aire, pico de producto y aguja en acero Inox A4 y su cuerpo de cromo facilitan su limpieza y la hacen apta a las pinturas al agua.</li><li>Se entregan con cuatro indicadores de colores “CCS”, para identificar las diferentes pistolas del taller.</li><li>Depósito de PVC 600 ml graduado, con dispositivo antigoteo y tapón de seguridad. Incorpora nuevo sistema de cambio rápido “QCC” para facilitar las tareas de limpieza.</li><li>El filtro en la entrada de material asegura la eliminación de cualquier impureza.</li><li>Tres reguladores: de producto, presión de aire y de abanico.</li><li>Adaptable el nuevo sistema RPS “Rapid Preparation System”.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118470607.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118470607.jpg460579460663460665460677460678460679460684/Seguridad y salud2024-02-16T19:42:07+0000