Pistola pulverizadora

Ref.: 0891502000
Ver todas las versiones

PISTOLA PULVERIZADOR 500 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA PULVERIZADOR 500 ML
Pistola pulverizadora
Para contenedores vacíos

Cabezal de pulverización resistente y ergonómico con empuñadura larga

  • Trabajo sin esfuerzo gracias a que no necesita de mucha fuerza para poder usarse
  • Se puede utilizar fácilmente con tres dedos

Boquilla de control sellable

  • Varias opciones de ajuste, desde neblina hasta chorro

Material

PE
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 g
Más Información

Altura

220 mm
Más Información

Catálogo General

0891502000

Ficha Técnica

32405675.pdf

Ficha Técnica

540253748.pdf
Scroll to top