Pistola de aplicación Handymax, 585 ml

Ref.: 0891018
Ver todas las versiones

PISTOLA-PLA-(WIT-PE500)-585ML

Descripción

PISTOLA-PLA-(WIT-PE500)-585ML
Pistola de aplicación Handymax, 585 ml
Con acoplamiento para mayor facilidad de uso
  • Empuñadura ergonómica para un agarre óptimo
  • Excelente aplicación constante y precisa de resina

Material

ST/PLA
Más Información

Se puede utilizar para mortero de inyección

WIT-PE 1000;WIT-PE 510
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de cartucho

Lado-a-lado (1:3) + 385 ml;Lado-a-lado (1:3) + 440 ml;Lado-a-lado (1:3) + 585 ml
Más Información

Longitud

425 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Se puede utilizar para el cartucho de mortero

WIT-PE 1000;WIT-PE 510
Más Información

Adecuado para

385 y 585ml: cartuchos uno al lado del otro
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1530.000 g
Más Información

Catálogo General

0891018
Scroll to top