Características
Ventajas
Beneficios
Material |
ALU/ALU |
Presión máxima de funcionamiento |
5 bar |
Longitud |
20 cm |
Contenido |
3 l |
Consumo de aire |
310 l/min |
Color |
Negro |
Presión mínima de funcionamiento |
0.8 bar |
Distancia máxima de pulverización |
25 cm |
Peso del producto (por artículo) |
910.000 g |
Presión funcionamiento |
2.2 bar |
Distancia de pulverización mínima |
20 cm |
Distancia de pulverización mínima/máxima |
20-25 cm |
Presión de funcionamiento mínima/máxima |
0,8-5 bar |
Manual instrucciones |
554530813.pdf |
Catálogo General |
0891700035 |
Ficha Técnica |
32409127.pdf |