PISTOLA PARA CARTUCHOS LUBE - SHUTTLE Pistola de grasa de palanca manual Lube-Shuttle® El sistema para grasas lubricantes en cartuchos de sistema de 400 g
Carga y extracción del cartucho de grasa sencilla, rápida y absolutamente limpia, sin abrir la pistola
Evite tener que purgar el dispositivo; el aire prácticamente no genera problemas
El nivel de llenado y el tipo de grasa pueden supervisarse de manera continuada desde el exterior
Vaciado óptimo de los cartuchos; respetuosa con el medio ambiente
Excelente circulación de la grasa, aun a bajas temperaturas
Presión de trabajo de más de 400 bar; presión máxima hasta aprox. 800 bar
Cantidad suministrada por aplicación: hasta 1,5 cm³ (en función de la viscosidad y la temperatura)
Retire la tapa del cartucho y enrosque el cartucho en la pistola engrasadora de palanca manual Lube-Shuttle.
Para procesar grasas hasta NLGI grado 2 en cartuchos de sistemas de 400 ml.
Lube-Shuttle® es una marca registrada de MATO GmbH & Co KG.
https://www.wurth.es/pistola-para-cartuchos-lube-shuttle461594PISTOLA PARA CARTUCHOS LUBE - SHUTTLEPISTOLA PARA CARTUCHOS LUBE - SHUTTLE<br>Pistola de grasa de palanca manual Lube-Shuttle<SUP>®</SUP><br>El sistema para grasas lubricantes en cartuchos de sistema de 400 g<br><ul><li>Carga y extracción del cartucho de grasa sencilla, rápida y absolutamente limpia, sin abrir la pistola</li><li>Evite tener que purgar el dispositivo; el aire prácticamente no genera problemas</li><li>El nivel de llenado y el tipo de grasa pueden supervisarse de manera continuada desde el exterior</li><li>Vaciado óptimo de los cartuchos; respetuosa con el medio ambiente</li><li>Excelente circulación de la grasa, aun a bajas temperaturas</li><li>Presión de trabajo de más de 400 bar; presión máxima hasta aprox. 800 bar</li><li>Cantidad suministrada por aplicación: hasta 1,5 cm³ (en función de la viscosidad y la temperatura)</li></ul><br><P>Retire la tapa del cartucho y enrosque el cartucho en la pistola engrasadora de palanca manual Lube-Shuttle.</P><br><P>Para procesar grasas hasta NLGI grado 2 en cartuchos de sistemas de 400 ml.</P><br><P>Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> es una marca registrada de MATO GmbH & Co KG.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/153938.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/153938.jpg461578461600461602461619566310/Seguridad y salud2024-02-16T19:42:32+0000