Ruta de desplazamiento |
10 mm |
Material |
Nailon (poliamida) |
Longitud |
330 mm |
Color |
Negro |
Fuerza de empuje |
1.25 kN |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.561 kg |
Catálogo General |
0891000003 |