PISTOLA PARA BOLSA 600 DOBLEPOWER 1225 Pistola de aplicación para selladores y adhesivos DOBLEPOWER 1225 Pistola doblepower 1225 cartuchos de silicona de 280 a 310 ml y bolsas de 600 ml con reducción de goteo.
Características
Doble ratio de fuerza en cada pistola para diferentes usos simplemente girando la rueda inferior hacia un sentido u otro.
25:1 Adhesivos de montaje de difícil extrusionabilidad.
12:1 Siliconas.
Fabricada en acero de alta resistencia a los impactos.
Doble sistema de reducción de goteo/ sin reducción de goteo girando la rueda superior a derecha o izquierda para trabajos en línea o bien para aplicaciones donde se requiera evitar al máximo el goteo y así evitar manchar.
Agarre de gatillo ergonómico y de gran palanca para poder realizar una fuerza controlada.
Cuerpo giratorio para una mejor facilidad de uso y aplicación del cordón.
Eje empujador de bajo rozamiento para mayor confortabilidad en la aplicación.
Ventajas
Acabado en pintura epoxy de alta resistencia y protección contra la corrosión.
Con gancho incorporado para la sujeción en zonas de trabajo.
Cómodo descompresor de presión justo en el dedo pulgar para una facilidad de accionamiento.
Beneficios
Disminuye la fatiga del operario gracias a su equilibrio de peso.
Cuerpo giratorio para un mejor “apunte” de la boquilla en la zona de trabajo.
Una pistola para dos usos, aplicación de siliconas y aplicación adhesivos de montaje.
Reducción de goteo ideal para evitar el manchado en trabajos delicados.
La pistola doblepower 1225 para bolsas de 600 ml se utiliza para todo tipo de cartucho de silicona (cartucho de 280/290/300/310 ml y bolsas de 300/400/600 ml) y también para adhesivos de montaje de cualquier dificultad en la extrusionabilidad, tanto duros como blandos.
Los adhesivos de montaje suelen ser difíciles de extrusionar, sobre todo, en invierno, y requiere bastante fuerza a aplicar en la pistola.
Recomendamos utilizar pistolas de alto ratio de multiplicación y en invierno sumergir en agua a 25-30°C aquellos cartuchos/bolsas que se vayan a utilizar para facilitar la extrusión y la comodidad en el trabajo.
https://www.wurth.es/pistola-para-bolsa-600-doblepower-1225460230PISTOLA PARA BOLSA 600 DOBLEPOWER 1225PISTOLA PARA BOLSA 600 DOBLEPOWER 1225<br>Pistola de aplicación para selladores y adhesivos<br>DOBLEPOWER 1225<br>Pistola doblepower 1225 cartuchos de silicona de 280 a 310 ml y bolsas de 600 ml con reducción de goteo.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Doble ratio de fuerza en cada pistola para diferentes usos simplemente girando la rueda inferior hacia un sentido u otro.</li><li>25:1 Adhesivos de montaje de difícil extrusionabilidad.</li><li>12:1 Siliconas.</li><li>Fabricada en acero de alta resistencia a los impactos.</li><li>Doble sistema de reducción de goteo/ sin reducción de goteo girando la rueda superior a derecha o izquierda para trabajos en línea o bien para aplicaciones donde se requiera evitar al máximo el goteo y así evitar manchar.</li><li>Agarre de gatillo ergonómico y de gran palanca para poder realizar una fuerza controlada.</li><li>Cuerpo giratorio para una mejor facilidad de uso y aplicación del cordón.</li><li>Eje empujador de bajo rozamiento para mayor confortabilidad en la aplicación.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Acabado en pintura epoxy de alta resistencia y protección contra la corrosión.</li><li>Con gancho incorporado para la sujeción en zonas de trabajo.</li><li>Cómodo descompresor de presión justo en el dedo pulgar para una facilidad de accionamiento.</li><li></li></ul><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Disminuye la fatiga del operario gracias a su equilibrio de peso.</li><li>Cuerpo giratorio para un mejor “apunte” de la boquilla en la zona de trabajo.</li><li>Una pistola para dos usos, aplicación de siliconas y aplicación adhesivos de montaje.</li><li>Reducción de goteo ideal para evitar el manchado en trabajos delicados.</li></ul><br><P>La pistola doblepower 1225 para bolsas de 600 ml se utiliza para todo tipo de cartucho de silicona (cartucho de 280/290/300/310 ml y bolsas de 300/400/600 ml) y también para adhesivos de montaje de cualquier dificultad en la extrusionabilidad, tanto duros como blandos.</P><br><P>Los adhesivos de montaje suelen ser difíciles de extrusionar, sobre todo, en invierno, y requiere bastante fuerza a aplicar en la pistola.</P><br/><P>Recomendamos utilizar pistolas de alto ratio de multiplicación y en invierno sumergir en agua a 25-30°C aquellos cartuchos/bolsas que se vayan a utilizar para facilitar la extrusión y la comodidad en el trabajo.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/600630106.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/600630106.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Espuma ignífuga, accesorios/Default category /Catálogo/Espuma ignífuga, accesorios/Líquido de frenos, accesorios/Default category /Catálogo/Espuma ignífuga, accesorios/Líquido de frenos, accesorios/Masilla de sellado para motores/Default category /Catálogo/Espuma ignífuga, accesorios/Líquido de frenos, accesorios/Masilla de sellado para motores/Sellador para superficies2024-02-16T19:41:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!