Pistola de espuma 1C PURlogic® Xpress

Ref.: 08911524
Ver todas las versiones

PISTOLA PARA APLICAR POLIURETANO

Descripción

PISTOLA PARA APLICAR POLIURETANO
Pistola de espuma 1C PURlogic® Xpress
Para la aplicación profesional de espumas para pistolas de 1 componente
Para la aplicación profesional de espumas para pistolas de 1 componente

Sistema de sellado optimizado

Una combinación de juntas para evitar el reajuste de la junta de la aguja

  • Tara baja para facilitar el manejo
  • Agarre ergonómico y seguro
  • La cantidad de espuma dispensada se puede ajustar de forma variable, lo que permite un patrón de pulverización limpio
  • Fácil de limpiar, ya que las acumulaciones de espuma se reducen gracias al nanorrevestimiento de la aguja y el cono

Compruebe que la pistola es adecuada y funciona antes de utilizarla. Agite bien el bote de espuma y retire la tapa. Enrosque la pistola en el bote en vertical. Para evitar que salga espuma por el lateral del adaptador, no dude al trabajar (si es necesario, limpie con limpiador de espuma de PU, n.º de artículo 0892 160). Presione ligeramente el gatillo para llenar la pistola de espuma. La pistola estará lista para su uso.


La pistola se utiliza para aplicar espuma de poliuretano de 1 componente. Pueden usarse todas las espumas para pistolas disponibles en el mercado en aerosoles con adaptador roscado estándar. Al poder ajustar de manera precisa la cantidad de espuma de PU, la pistola se puede usar para una dispensación controlada y el relleno personalizado de juntas, lo cual permite una instalación precisa y segura.


Siempre debe haber un bote de espuma de poliuretano enroscado en las pistolas PURLOGIC®. La pistola debe limpiarse periódicamente con PURLOGIC® Clean. Consulte las instrucciones de uso. Se puede utilizar para todas las espumas para pistolas de un componente de Würth. Antes de usarla con otros botes de espuma de poliuretano, debe verificarse su funcionamiento

Material

PLA
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

427.000 g
Más Información

Catálogo General

08911524
Scroll to top