Pistola de espuma de un componente

Ref.: 08911527
Ver todas las versiones

PISTOLA PLASTICO PARA ESPUMA PU

Descripción

PISTOLA PLASTICO PARA ESPUMA PU
Pistola de espuma de un componente
Purlogic 100
Para la aplicación profesional de espumas para pistolas de un componente.

Bajo peso intrínseco

  • Manejo sencillo y sin esfuerzo

Empuñadura ergonómica

  • Se adapta de forma segura a la mano

Siempre debe haber un bote de espuma de poliuretano enroscado en las pistolas PURlogic. La pistola debe limpiarse con PURlogic Clean a intervalos regulares. Consulte el folleto adjunto.

Material

PLA
Más Información

Longitud

34 cm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

82055990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

222.000 g
Más Información

Catálogo General

08911527
Scroll to top