Óptima distribución de peso
Unidad equilibrada en carcasa de aluminio resistente
Muy fácil de utilizar y manejo intuitivo
Empuñadura con diseño ergonómico y recubierta de goma, con fácil reajuste derecha/izquierda y control de gatillo.
Larga vida útil y prácticamente sin vibraciones
Mecanismo de impacto con pasador de gran calidad en baño de aceite con motor de 6 discos.
Caja individual
Par de liberación máximo |
1500 Nm |
Peso de la máquina |
4.73 kg |
Tipo de punta |
Cuadrado exterior |
Longitud |
261 mm |
Dispositivo portaherramientas |
3/4-pulgadas cuadrado exterior |
Consumo de aire |
215 l/min |
Tamaño de la punta |
3/4 pulgada |
Anchura |
87 mm |
Tipo de rosca |
G |
Par mínimo |
350 Nm |
Rosca de conexión |
3/8 pulgadas |
Nivel de presión acústica |
96 dB |
Par de trabajo mínimo |
350 Nm |
Par de trabajo máximo |
1440 Nm |
Diámetro nominal en pulgadas |
3/8 in |
Par máximo |
1500 Nm |
Descripción de tipo |
DSS 3/4" H |
Código del sistema armonizado |
84671190000 |
Peso del producto (por artículo) |
5337.000 g |
Presión funcionamiento |
6.3 bar |
Altura |
227 mm |
Diámetro interior mínimo de la manguera |
11 mm |
Par de trabajo mínimo/máximo |
350-1440 Nm |
Par mínimo/máximo |
350-1500 Nm |
Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas |
G 3/8 in |
Longitud x anchura x altura |
261 x 87 x 227 mm |
Catálogo General |
07037730 |
Ficha Técnica |
32409903.pdf |
Y12021020202000072873739940346aa |