Pistola de impacto neumática, DSS de 1 pulgada P

Ref.: 07037750
Ver todas las versiones

PISTOLA-IMPACTO-NEUMATICA-1-P

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA-IMPACTO-NEUMATICA-1-P
Pistola de impacto neumática, DSS de 1 pulgada P
Pistola de impacto extremadamente resistente y potente con una rápida acumulación de par. Ideal para aplicaciones exigentes, tales como trabajos de mantenimiento de camiones y autobuses, maquinaria de construcción y agrícola, así como para los trabajos de mantenimiento industrial y reparación.

Óptima distribución de peso

Unidad equilibrada en robusta carcasa de aluminio

Muy práctico y fácil de usar

Empuñadura con diseño ergonómico y recubierta de goma, con empuñadura adicional giratoria a 360°, con intuitivo reajuste derecha/izquierda y gatillo ajustable.

Larga vida útil y prácticamente sin vibraciones

Mecanismo de impacto con pasador de gran calidad y potencia en baño de aceite con motor de 6 discos.


Caja individual


  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • El par de funcionamiento es el que se suele obtener bajo condiciones de trabajo medias. Depende de las diferentes condiciones ambientales muy susceptibles de variar (presión de aire, diámetro de la manguera, suciedad, etc.).

  • Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido diariamente. Se recomienda utilizar un lubricador de neblina.

  • Racor macho no incluido en el alcance de suministro

Par de liberación máximo

2440 Nm
Más Información

Peso de la máquina

9.97 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

5000 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

305 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Cuadrado exterior de 1 pulgadas
Más Información

Consumo de aire

310 l/min
Más Información

Vibración

5.69 m/s²
Más Información

Tamaño de la punta

1 inch
Más Información

Anchura

104 mm
Más Información

Tipo de rosca

R
Más Información

Par mínimo

895 Nm
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Nivel de presión acústica

93 dB
Más Información

Par de trabajo mínimo

895 Nm
Más Información

Par de trabajo máximo

1694 Nm
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1/2 in
Más Información

Par máximo

2440 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10860.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

6.3 bar
Más Información

Altura

276 mm
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

11 mm
Más Información

Par de trabajo mínimo/máximo

895-1694 Nm
Más Información

Par mínimo/máximo

895-2440 Nm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

R 1/2 in
Más Información

Longitud x anchura x altura

305 x 104 x 276 mm
Más Información
Scroll to top