PIST-IMPACT-NEUM-DWSS 1/2 COMPACT Pistola de impacto neumática ang. DWSS 1/2 pulg. COMPACT Llave de impacto versátil con una carcasa de aluminio robusta, con unas prestaciones altas y funciones muy cómodas
Excelente relación potencia-peso
Hasta un par de arranque máximo de 850 Nm con un peso de solo 1,4 kg
Valores de rendimiento máximo fiables y una vida útil prolongada
Mecanismo percutor de excelente calidad
Selección de potencia en 3 etapas en giro a derechas e izquierdas y capacidad de dar la vuelta a la herramienta con una sola mano para un ajuste siempre óptimo y fácil de usar para la aplicación correspondiente
Excelente manejo y control óptimo
Empuñadura ergonómica con componentes de agarre suaves y gatillo de precisión
Mango ajustable sin herramientas, inmovilizable en incrementos de 45°
Dirección de caudal del aire de escape seleccionable libremente: permite eliminar el aire de escape con aceite del usuario y la pieza de trabajo
Tamaño máximo de perno recomendado: M14
Las llaves de impacto no son llaves dinamométricas. Las uniones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con la llave de impacto.
Cuando se utilice la llave de impacto de forma regular, se aconseja agregar un poco de aceite a través de la entrada de aire cada día.
Racor macho no incluido en el alcance de suministro
https://www.wurth.es/pistola-neumatica-de-impacto-dss-1-2-compact423780PIST-IMPACT-NEUM-DWSS 1/2 COMPACTPIST-IMPACT-NEUM-DWSS 1/2 COMPACT<br>Pistola de impacto neumática ang. DWSS 1/2 pulg. COMPACT<br>Llave de impacto versátil con una carcasa de aluminio robusta, con unas prestaciones altas y funciones muy cómodas<br><ul><li>Excelente relación potencia-peso</li><li>Hasta un par de arranque máximo de 850 Nm con un peso de solo 1,4 kg</li><li>Valores de rendimiento máximo fiables y una vida útil prolongada</li><li>Mecanismo percutor de excelente calidad </li><li>Selección de potencia en 3 etapas en giro a derechas e izquierdas y capacidad de dar la vuelta a la herramienta con una sola mano para un ajuste siempre óptimo y fácil de usar para la aplicación correspondiente</li><li>Excelente manejo y control óptimo</li><li>Empuñadura ergonómica con componentes de agarre suaves y gatillo de precisión</li><li>Mango ajustable sin herramientas, inmovilizable en incrementos de 45°</li><li>Dirección de caudal del aire de escape seleccionable libremente: permite eliminar el aire de escape con aceite del usuario y la pieza de trabajo</li></ul><br><ul><li>Tamaño máximo de perno recomendado: M14</li><br/><li>Las llaves de impacto no son llaves dinamométricas. Las uniones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con la llave de impacto.</li><br/><li>Cuando se utilice la llave de impacto de forma regular, se aconseja agregar un poco de aceite a través de la entrada de aire cada día.</li><br/><li>Racor macho no incluido en el alcance de suministro</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32083926.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/32083926.jpg456921/Taladros percutores/Taladros percutores/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Taladros percutores/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Surtido de químicos2024-02-16T19:26:52+0000